- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- 屋根材 トタンのおすすめ人気ランキング
屋根材 トタンのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新190件の「屋根材 トタン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄板屋根」、「トタン板」、「波板8尺」などの商品も取り扱っております。
大和鋼業鋼板製ガルバリウム波板
角波成型を施したガルバリウム鋼板製です。壁材のご使用に最適です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材材質ガルバリウム鋼板形状角波幅(mm)650色ガルバリウム素地ピッチ(mm)62.6山数11山板厚(mm)0.27山高さ(mm)9働き幅(mm)626(1.5山被せで算出)
しなやかさが漂うソフトな質感。
働き幅(mm)625山数6山規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
加工しやすいトタン材質の板です。
用途トタンの屋根など。
大和鋼業鋼板製カラー波板
ベーシックなブル-の塗装を施した鋼板製波板です。幅広い用途にご使用いただけます。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材材質亜鉛めっき鋼板形状丸波幅(mm)650色ブルーピッチ(mm)33山数19山山高さ(mm)9働き幅(mm)595(1.5山被せで算出)
【0.5mm厚】【幅655mm】合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製の「薄型・軽量タイプ」波板です。寒暖の差に強く、テラス、カーポート、雪囲い、エクステリアとして幅広くご利用いただけます。張替えの目安は約5年です。
色クリア奥行(mm)655高さ(mm)10材質ポリカーボネート板厚(mm)0.5透過率(%)83.7
大和鋼業カラー鋼板波板 角波
角波成型を施したカラ-鋼板製です。壁材のご使用に最適です。国土交通省不燃材料認定NM-8697
用途DIY、部材加工、建物補修等材質亜鉛めっき鋼板形状角波ピッチ(mm)62.6山数11山山高さ(mm)9働き幅(mm)629(1.5山被せで算出)
大型のリブ波に特殊印刷を施し、立体感のあるデザインです。
働き幅(mm)600山数5山規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
アサヒ金属ガルバリウムカラー鋼板
ベーシックなガルバリウムカラー鋼板です。幅広い用途にご使用いただけます。国土交通省不燃材料認定NM-8697
用途工場・住宅・倉庫・ガレージ等の屋根材・壁材の加工用素材材質ガルバリウムカラー鋼板鋼板形状平板板厚(mm)0.35
大和鋼業鋼板製ガルバリウム波板
ガルバリウム鋼板使用した波板です。ガルバリウム鋼板の素地の風合いを生かした丈夫で耐久性に優れた波板です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材色ガルバリウム素地材質ガルバリウム鋼板形状丸波板厚(mm)0.27幅(mm)650働き幅(mm)595(1.5山被せで算出)ピッチ(mm)33山高さ(mm)9山数19山
意匠性と耐久性を兼ね揃える「チヨダカラーGL輝き」を使用した角波製品になります。
さまざまな用途にご使用いただけるトタン板です。鉄板に亜鉛メッキを施しています。
用途トタン屋根などに使用してください。材質カラートタン厚さ(mm)0.27色ホワイト
昔ながらのトタン波板、波板の定番品です。獣害対策用としてもご使用いただけます。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材材質亜鉛めっき鋼板形状丸波幅(mm)650色亜鉛めっき素地ピッチ(mm)33山数19山板厚(mm)0.19山高さ(mm)9働き幅(mm)595(1.5山被せで算出)
千代田鋼鉄工業カラーガルバリウム鋼板 つやあり
カラーガルバリウム鋼板 つやあり 10m巻きコイルになります。
カラーは全4種、特殊ポリエステル樹脂塗装鋼板の「チヨダカラーNEXT」になります。
塗装原板には耐食性に優れた溶融55%アルミニウム-合金めっき鋼板を使用。
上塗りは特殊ポリエステル樹脂系塗料を用い、2コート2ベークで仕上げた耐候性に優れた塗装鋼板です。
工業地帯などの厳しい環境下でも長期間、高い耐久性を発揮します。
板厚(mm)0.35幅(mm)914長さ(m)10質量(kg/本)27
色クリーンホワイト規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697山数11山働き幅(mm)640
なじみ深く、落ち着いた雰囲気。シンプルで調和させやすいデザインが好評です。
規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697山数11山働き幅(mm)640
熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り材質ポリカーボネート幅(mm)655厚さ(mm)0.7規格JIS K6735山数20.5各種認証JQ0507136働き幅(mm)575
色モルトーン規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697山数11山働き幅(mm)640
耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り幅(mm)655厚さ(mm)0.7材質ポリカーボネート